2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ワンハンドリトラ+伸縮式ランヤード)
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- ●補助ロープ:伸縮式ノビロン●巻取式ロック機能あり
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- バックル
- アルミスライドバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400・1050
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 15・32
- ランヤード
- 主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ、補助ロープ:伸縮式ノビロン
- ロック機構の有無
- 巻取式ロック機能あり
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全6種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ































