- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- トラスコ品番
- 595-0734
- ベルト色
- 紺
- バックル
- ワンタッチバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400・1000
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1200
- 仕様
- ●巻取式ロック機能あり●補助ロープ:巻取式SRリトラ
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 材質
- ベルト部:ナイロン
- サイズ
- M
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- フック
- 軽量大口径フック付き
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 15
- ランヤード
- 主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ、補助ロープ:巻取式SRリトラ
- ロック機構の有無
- 巻取式ロック機能あり