- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- トラスコ品番
- 627-4202
- ベルト色
- 青
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1100
- 仕様
- ●補助ロープ:伸縮式ノビロン●巻取式ロック機能あり
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 材質
- ナイロン(ベルト部)
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- バックル
- アルミスライドバックル付き
- フック
- スチール製大口径フック付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400・1050
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 15・32
- ランヤード
- 主ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ、補助ロープ:伸縮式ノビロン
- ロック機構の有無
- 巻取式ロック機能あり