曜日別特売
H-5872 NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋 パール金属 06527736

H-5872 NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋 パール金属 06527736
H-5872 NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋 パール金属 06527736

NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)22
容量(L)6.1
内容量1個注文コード06527736品番H-5872
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

煮込み料理や目皿を使っての蒸し料理に!
ガラス蓋なので中身も見える
オール熱源対応

容量(L)6.1材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、蓋/強化ガラス器具質量(g)1375サイズ(cm)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×215耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200底面の厚さ(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527736
2022-11-01
用途: 食事の煮物温めに使ってます。
株式会社理創設計

毎食事の煮物蒸しに使ってますが、蓋の蒸気抜きが小さいのか蓋が軽いのか、蓋の浮き上がりによる音がとてもうるさいです。重石を使って音を遮断してますが、予想外の状況です。

対象商品 : 06527745
2021-12-27
用途: 調理用鍋
その他業種

一度にまとめて調理して、数日分の惣菜を冷蔵庫に保存することが多いので、便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする