NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06527745 品番 H-5873
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

煮込み料理や目皿を使っての蒸し料理に!
ガラス蓋なので中身も見える
オール熱源対応

容量(L)9.1 材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、蓋/強化ガラス器具 質量(g)2120 サイズ(cm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×230 耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200 底面の厚さ(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06527736
2022-11-01
用途:
食事の煮物温めに使ってます。
株式会社理創設計 様

毎食事の煮物蒸しに使ってますが、蓋の蒸気抜きが小さいのか蓋が軽いのか、蓋の浮き上がりによる音がとてもうるさいです。重石を使って音を遮断してますが、予想外の状況です。

対象商品:
06527745
2021-12-27
用途:
調理用鍋
その他業種

一度にまとめて調理して、数日分の惣菜を冷蔵庫に保存することが多いので、便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする