パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
NEWだんらん ステンレス製もつ鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06527788
品番
H-5878
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オール熱源対応
サイズ(cm)
26
容量(L)
4
材質
ステンレス鋼(クロム14%)
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×285×110
対応
オール熱源
底面の厚さ(mm)
0.4