HB-2184 コンパクト ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 06528217

コンパクト ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06528217品番HB-2184
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ
オール熱源対応

材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木容量(L)1.4サイズ(cm)16質量(g)738寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×165×125表面処理ほうろう底面の厚さ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06528217
2016-02-05
用途: 調理

小さな両手鍋が欲しかったので、自分的にはちょうど良い感じ。軽いし、ささっと調理したいときや少量だけ作りたいとき重宝。決して高級感はないけど満足。娘も欲しがったので追加でかいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする