※サンプル画像 ※蓋は別売です

D-10 キングデンジ 料理鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681413 D-10 キングデンジ 料理鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681413

キングデンジ 料理鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06681413 品番 D-10
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金 容量(L)16.0 サイズ(cm)39 質量(kg)3.4 板厚(mm)2.0 外寸法(Φmm)414 内径×深さ(mm)390×175 底径(Φmm)280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06681395
2021-07-25
用途:
カレーつくり
SHIBAデンタル・ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

家族が多いので大きい鍋が欲しかったです。ガスコンロからIHに変更したタイミングで購入しました。商品写真に蓋も映っているのでセットになっているものと勘違いしてしまいました。蓋は別売りと文言があるみたいですが蓋の値段とかも書いていたらわかりやすかったのですが検討を頂きたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする