※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-1 ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681824 ND-1 ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681824

ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06681824 品番 ND-1
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

耐熱仕様ハンドルの、ハイクラスモデル。
IH専用鍋のハイクラスモデル・ニューキングデンジの熱への変換率は95%以上、熱伝導性に優れた高品質ステンレスを使用しています。しかも充分な厚みのある一枚ステンレスの為、しっかり保温、熱を逃しません。
熱くなりにくい取っ手。取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用。 さらに3年間の研究・試作の末に、調理中でも素手でさわれる新型取っ手を採用(料理によっては熱くなることがあります)。フタの取っ手の新デザインはつかみやすく、鍋の縁にひっかけておくことも可能です。

材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) 容量(L)45.0 サイズ(cm)39 質量(kg)10.5 板厚(mm)2.5 対応IH・ガス 外寸法(Φmm)410 内径×深さ(mm)390×390 底径(Φmm)365

商品説明動画

キングデンジシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする