ND-2 ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-2 ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681867
ND-2 ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681867

ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(L)7.5
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード06681867品番ND-2
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

耐熱仕様ハンドルの、ハイクラスモデル。
IH専用鍋のハイクラスモデル・ニューキングデンジの熱への変換率は95%以上、熱伝導性に優れた高品質ステンレスを使用しています。しかも充分な厚みのある一枚ステンレスの為、しっかり保温、熱を逃しません。
熱くなりにくい取っ手。取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用。 さらに3年間の研究・試作の末に、調理中でも素手でさわれる新型取っ手を採用(料理によっては熱くなることがあります)。フタの取っ手の新デザインはつかみやすく、鍋の縁にひっかけておくことも可能です。

容量(L)
7.5
サイズ(cm)
24
材質
SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
質量(kg)
3.1
板厚(mm)
2.0
外寸法(Φmm)
256
内径×深さ(mm)
240×170
底径(Φmm)
225

商品説明動画

キングデンジシリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする