※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング アルミ 外輪鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06682655 品番 N-3
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。フタがフラットなのでスタッキングが可能。

材質アルミ 容量(L)3.6 サイズ(cm)24 質量(kg)1.3 板厚(mm)3.0 外寸法(Φmm)257 内径×深さ(mm)240×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06682673
2016-04-13
用途:
煮炊き物をしたり、水煮の筍を冷蔵庫に入れるのに使っています。
特定非営利活動法人加茂女 様

浅いから少ししか入らないからと、長年買うのをためらっていましたが、買ってみると意外と便利です。芋は煮崩れないし、冷蔵庫にもかさばらないので、割った師たちには、ピッタリの使いごこちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする