※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング アルミ 浅型 片手鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06682874 品番 N-5
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。フタがフラットなのでスタッキングが可能。

材質アルミ 容量(L)2.5 サイズ(cm)21 質量(kg)1.1 板厚(mm)3.0 外寸法(Φmm)226 内径×深さ(mm)210×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする