※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キング アルミ 浅型片手鍋 テーパー付(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06682935
品番
N-6
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。蓋なし
材質
アルミ
容量(L)
0.8
サイズ(cm)
15
質量(kg)
0.3
板厚(mm)
3.0
外寸法(Φmm)
155
内径×深さ(mm)
150×65
底径(Φmm)
100