※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キング アルミ 浅型片手鍋 テーパー付(目盛付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06682944
品番
N-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。蓋なし
材質
アルミ
容量(L)
1.3
サイズ(cm)
18
質量(kg)
0.5
板厚(mm)
3.0
外寸法(Φmm)
184
内径×深さ(mm)
180×70
底径(Φmm)
128