※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロキング アルミ 外輪鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06683723 品番PK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

板厚4.0ミリのアルミ材を使用。厚板なので蓄熱性が高く長時間の煮炊きに最適です。少ない熱量で調理が出来、コゲつきづらく熱コントロールに優れています。

材質アルミ・ハンドル:真鍮 容量(L)5.0 サイズ(cm)27 質量(kg)2.4 板厚(mm)4.0 内径×深さ(mm)270×90

商品説明動画

プロキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする