※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロキング アルミ 深型 片手鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06683802 品番PK-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

板厚4.0ミリのアルミ材を使用。厚板なので蓄熱性が高く長時間の煮炊きに最適です。少ない熱量で調理が出来、コゲつきづらく熱コントロールに優れています。

材質アルミ・ハンドル:真鍮 容量(L)2.8 サイズ(cm)18 質量(kg)1.5 板厚(mm)4.0 内径×深さ(mm)180×110

商品説明動画

プロキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06683793
2019-01-19
用途:
調理
サービス業

熱効率が良いので、今迄の鍋に比べ、火にかけたあと沸騰する時間が早くなった気がします。ハンドル部分も熱くなりにくい素材を用いているのも有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする