※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング アルミ 打出 料理鍋(目盛付)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06684326 品番 N-38
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質アルミ 容量(L)3.9 サイズ(cm)24 質量(kg)0.6 板厚(mm)2.0 外寸法(Φmm)252 内径×深さ(mm)240×110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06684353
2023-02-22
用途:
うどんをゆでる為
セブンイレブン川越今成店 様

頼まれて注文しました。
現在使用中の鍋と同じような使用感みたいです

対象商品:
06684378
2017-06-21
用途:
食堂リニューアルオープン
株式会社 新和 様 (飲食業)

軽くて使い勝手が良い、女性でも軽く扱いやすい商品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする