※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
キング アルミ 打出 料理鍋(目盛付)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
30
注文コード
06684344
品番
N-38
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(L)
8.0
サイズ(cm)
30
質量(kg)
1.0
板厚(mm)
2.0
外寸法(Φmm)
312
内径×深さ(mm)
300×135