※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
キング アルミ 打出 料理鍋(目盛付)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06684387
品番
N-38
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
19.0
サイズ(cm)
42
質量(kg)
2.3
板厚(mm)
2.5
外寸法(Φmm)
434
内径×深さ(mm)
420×185