※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
キング アルミ 打出 料理鍋(目盛付)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06684414
品番
N-38
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
38.0
サイズ(cm)
51
質量(kg)
3.8
板厚(mm)
2.7
外寸法(Φmm)
528
内径×深さ(mm)
510×230