※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューキング アルミ 極厚 料理鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06684484 品番 A-12
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質アルミ 容量(L)13.0 サイズ(cm)36 質量(kg)2.0 板厚(mm)3.2 外寸法(Φmm)380 内径×深さ(mm)360×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする