※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ニューキング アルミ 極厚 料理鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
54
注文コード
06684545
品番
A-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(L)
44.0
サイズ(cm)
54
質量(kg)
6.0
板厚(mm)
4.0
外寸法(Φmm)
562
内径×深さ(mm)
540×255