※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ打出 雪平鍋(目盛付)両口

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06684764 品番 N-33
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

両口仕様です。

材質アルミ 容量(L)5.2 サイズ(cm)27 質量(kg)1.0 板厚(mm)2.7 外寸法(Φmm)295 内径×深さ(mm)270×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06684712
2021-06-16
用途:
炊事で野菜をゆでる
サービス業

以前から使っていたものに比べて口径のわりに傾斜が強く底部の直径が小さかったのでほうれん草などをゆでるのには使いにくいとの評価でした。

対象商品:
06684737
2018-05-23
用途:
ラーメン屋です。スープを沸かす時です。
まぐちゃんらーめん 様 (飲食業)

持つところが、交換部品として買えるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする