※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ打出 極厚雪平鍋(目盛付)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06684782 品番 N-41
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

両口仕様です。板厚が3ミリ!!煮込み料理にも適しています。

材質アルミ 容量(L)1.0 サイズ(cm)15 質量(kg)0.3 板厚(mm)3.0 外寸法(Φmm)171 内径×深さ(mm)150×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06684807
2021-01-18
用途:
自宅での調理
その他業種

少し価格が高いのですが、板厚3oが料理にとても大切で
一味美味しくできます。
持ち手もしっかりしているので、安心して調理してます。

対象商品:
06684843
2020-07-22
用途:
ありとあらゆる調理に

アルミの厚みがあり、湯の沸騰の加減が以前のものより扱いやすい気がします。
吹きこぼれ吹きこぼれしにくそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする