※サンプル画像 ※ヤットコバサミは別売です

アルミ 打出 ヤットコ鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06685044 品番 N-40
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

取っ手の無い雪平鍋・スタッキングも出来収納にも適しています。板厚は3ミリ!!熱を均一に伝える事が可能です。

材質アルミ 容量(L)5.6 サイズ(cm)27 質量(kg)1.0 板厚(mm)3.0 内径×深さ(mm)270×118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06685017
2021-05-17
用途:
給食調理に活用している。
医療・福祉・介護関連業

仕込みに活用している。少量の下準備に活用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする