※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 親子鍋
アルミ 打出 親子鍋 浅型 大(内径180)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06685087
品番
N-32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ・柄:木
質量(kg)
0.2
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
165×20