※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 打出 親子鍋 横手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06685132 品番 N-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質アルミ・柄:木 質量(kg)0.2 板厚(mm)1.6 内径×深さ(mm)180×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする