※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 打出 親子鍋(フッ素樹脂加工)浅型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06685193 品番 N-32
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質アルミニウム/フッ素樹脂加工、柄:木 質量(kg)0.2 板厚(mm)1.5 内径×深さ(mm)180×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする