※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 親子鍋
アルミ 打出 親子鍋(フッ素樹脂加工)横手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06685254
品番
N-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム/フッ素樹脂加工、柄:木
質量(kg)
0.2
板厚(mm)
1.6
内径×深さ(mm)
180×30