※サンプル画像 ※蓋は別売です

鉄 ギョーザ鍋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06685376 品番 N-111
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

餃子鍋の板厚が厚いのは、熱が均一に広がり熱効率にすぐれ、むらしもよく、焦げ目もきれいにつき、ムラなく焼きあげるためです。

材質 サイズ(cm)33 質量(kg)6.4 板厚(mm)5.0 外寸法(Φmm)395 内径×深さ(mm)330×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06685358
2018-03-02
用途:
焼き餃子の調理
製造業

今まで市販の一般的なフライパンを利用して冷凍餃子等を長年に渡り調理して来ましたが、九割方納得ゆく焼き具合でありませんでした。家庭で常に美味しい焼き餃子は出来ないものかと、この鉄ギョウザ鍋を試してみました。当初から中々の焼き具合で、今では数日起きにギョウザ料理をすることが楽しみに変わりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする