※サンプル画像 ※蓋は別売です

N-111 鉄 ギョーザ鍋 ナカオアルミ 06685412 N-111 鉄 ギョーザ鍋 ナカオアルミ 06685412

鉄 ギョーザ鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)45 注文コード06685412 品番N-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,500
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

餃子鍋の板厚が厚いのは、熱が均一に広がり熱効率にすぐれ、むらしもよく、焦げ目もきれいにつき、ムラなく焼きあげるためです。

材質 サイズ(cm)45 質量(kg)12.8 板厚(mm)6.5 外寸法(Φmm)540 内径×深さ(mm)450×45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06685412 N-111 29091415 45cm 神田鉄鍋鉄餃子鍋 カンダ[厨房用品] 神田鉄鍋鉄餃子鍋 カンダ[厨房用品] 1個 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06685358
2018-03-02
用途:
焼き餃子の調理
製造業

今まで市販の一般的なフライパンを利用して冷凍餃子等を長年に渡り調理して来ましたが、九割方納得ゆく焼き具合でありませんでした。家庭で常に美味しい焼き餃子は出来ないものかと、この鉄ギョウザ鍋を試してみました。当初から中々の焼き具合で、今では数日起きにギョウザ料理をすることが楽しみに変わりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする