※サンプル画像 ※蓋は別売です
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 天ぷら鍋・揚げ鍋
アルミ 打出 揚鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06685507
品番
N-39
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
3.5
サイズ(cm)
24
質量(kg)
0.8
板厚(mm)
3.0
内径×深さ(mm)
240×85