※サンプル画像 ※蓋は別売です

アルミ 打出 揚鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06685552 品番 N-39
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質アルミ 容量(L)12.0 サイズ(cm)39 質量(kg)2.3 板厚(mm)3.3 内径×深さ(mm)390×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする