※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 打出 うどんすき鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06686164 品番 N-26
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
サイズ(cm)27 容量(L)1.6 材質アルミ 質量(kg)0.7 サイズ2人前用 板厚(mm)3.3 外寸法(Φ×Hmm)278×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする