※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの うどんすき鍋
アルミ 打出 うどんすき鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06686198
品番
N-26
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
36
容量(L)
4.4
材質
アルミ
質量(kg)
1.2
サイズ
5人前用
板厚(mm)
3.3
外寸法(Φ×Hmm)
365×87