コヅチ
和柄腰袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06778769
品番
NKC-02-BOD-B
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
丈夫な国産厚綿布を使用しています。
パラフィン防水加工を施しています。
前面にツールが掛けられるベルト付きです。
用途
作業工具等の収納に。
トラスコ品番
128-3079
材質
パラフィン防水加工綿布
幅(mm)
200
色
国防
高さ(mm)
270
奥行(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避け下さい。
※製品には充分な強度を持たせておりますが、万一、ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止して下さい。