曜日別特売
KC-03BOR フタ付電工用腰袋 コヅチ 06778866

フタ付電工用腰袋

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
色
オレンジ
注文コード
06778866
品番
KC-03BOR
参考基準価格(税別)¥87,700販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

防水の加工布を使用しています。
フタ付きの電工袋です。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-3110
色
オレンジ
材質
6号防水加工帆布
形状
フタ付電工用腰袋
幅(mm)
200
高さ(mm)
250
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする