コヅチ
ハード・ラボ 万能型腰袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779067
品番
HL-202N
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しております。
サビに強いステンレス金具を使用しております。
ベルト通し部分がバックスリット加工になっております。
用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
201-2142
材質
生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
形状
万能型腰袋
幅(mm)
130
色
紺
高さ(mm)
200
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。