コヅチ
小型電工袋2段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779110
品番
E-10MP
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・シンプルで、軽く、使いやすい小型の電工袋です。
・ベルト通し幅が広いです。
用途
2段小型電工袋用。
トラスコ品番
405-1410
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
形状
小型電工袋2段
幅(mm)
160
色
迷彩ピンク
高さ(mm)
220
奥行(mm)
100
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※・化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないで下さい。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。