コヅチ
鳶さんの腰袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
迷彩ブラウン
注文コード
06779128
品番
KCT-02MBR
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ヨレ止め板内蔵の帆布製2段腰袋です。
用途
腰袋用。
トラスコ品番
405-1402
色
迷彩ブラウン
材質
生地:帆布、金具:スチール
形状
帆布腰袋
幅(mm)
200
高さ(mm)
275
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
70
注意
※・高温になる場所でのご使用はお避けください。
※又、火気等には近づけないで下さい。
※・ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
※落下等の重大な事故につながる恐れがあります。