曜日別特売
NKC-11-BK ノンスリップ2段腰袋 コヅチ 06779146

NKC-11-BK ノンスリップ2段腰袋 コヅチ 06779146
NKC-11-BK ノンスリップ2段腰袋 コヅチ 06779146

ノンスリップ2段腰袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06779146
品番
NKC-11-BK
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

ベルトをしっかり挟むストッパー付きです。
腰袋を付けたままベルトの着脱が可能です。
国産品です。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-3133
材質
材質:パラフィン防水加工綿布 金具:ステンレス
形状
ノンスリップ2段腰袋
幅(mm)
200
色
黒
高さ(mm)
300
奥行(mm)
90
ベルト通し幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避け下さい。
※製品には充分な強度を持たせておりますが、万一ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする