コヅチ
粋づくし 腰袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
黒(龍)
注文コード
06779548
品番
DKC-R
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
防水加工され、綾織で丈夫な腰袋です。
粋づくしシリーズのベルトと同柄でコーディネートを楽しめます。
用途
作業工具・小物類の収納に。
トラスコ品番
407-0706
色
黒(龍)
材質
柄部分:エステル帆布、本体:帆布
形状
腰袋
幅(mm)
200
高さ(mm)
270
奥行(mm)
90
ベルト通し幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれや、リベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
※刃物や刃先の尖った物を入れると糸切れや破損の原因になりますのでご注意して下さい。