コヅチ
プロフェッショナルワーカー 電工用腰袋小型2段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779792
品番
KN-10
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軽くて、丈夫です。
生地の表面に特殊撥水加工を施しているので、耐水に優れています。
用途
作業工具、ビスなどの小物類の収納に。
トラスコ品番
201-2179
材質
ナイロン
形状
電工用腰袋小型2段
幅(mm)
180
色
青
高さ(mm)
220
奥行(mm)
100
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ナイロン製品ですので高温のなる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。
※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故に繋がる恐れがあります。