曜日別特売
EM-40 エボリューション 内装用腰袋 コヅチ 06780072

エボリューション 内装用腰袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06780072
品番
EM-40
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

軽量で使いやすいです。
ベルト幅60mmまで対応のベルト通しです。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
201-9373
材質
生地:ポリエステル 金具:スチールメッキ
形状
内装用腰袋
幅(mm)
300
色
黒
高さ(mm)
210
奥行(mm)
95
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする