曜日別特売
KS-801 電工袋2段 コヅチ 06780108

電工袋2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
白
注文コード
06780108
品番
KS-801
参考基準価格(税別)¥7,310販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
用途
作業工具・ビスなどの小物類の収納に。
トラスコ品番
202-1701
色
白
材質
エバースキン
形状
電工袋2段
幅(mm)
190
高さ(mm)
230
奥行(mm)
120
ベルト通し幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・革製品の性質上雨や水、汗に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより衣服を汚す原因となりますので、充分ご注意下さい。
※・他の革製品や衣料品と密着して、長時間使用しますと色移行の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする