曜日別特売
KNR11 RED ZONE 電工袋2段 コヅチ 06780221

RED ZONE 電工袋2段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
208-7481
注文コード
06780221
品番
KNR11
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

シームレス加工で縁巻きでズボンを傷めることを軽減します

用途
作業工具等、小物の収納に。
トラスコ品番
208-7481
材質
生地:ナイロン、金具:スチール
色
赤
高さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。
※火気等には近付けないでください。
※ほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止してください、落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
※事故防止のため毎作業前には点検してください。
※用途以外の使用はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする