曜日別特売
KCT-02MK 鳶さんの腰袋 コヅチ 06780248

鳶さんの腰袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
迷彩グリーン
注文コード
06780248
品番
KCT-02MK
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

ヨレ止め板内蔵の帆布製2段腰袋です。

用途
腰袋用。
トラスコ品番
405-7647
色
迷彩グリーン
材質
生地:帆布、金具:スチール
形状
帆布腰袋
幅(mm)
200
高さ(mm)
275
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
70
注意
※・高温になる場所でのご使用はお避けください。
※又、火気等には近づけないで下さい。
※・ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
※落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする