コヅチ
フタ付電工用腰袋
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
色
国防
注文コード
06780266
品番
KC-03BOD
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
防水の加工布を使用しています。
フタ付きの電工袋です。
用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-3123
色
国防
材質
6号防水加工帆布
形状
フタ付電工用腰袋
幅(mm)
200
高さ(mm)
250
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応