コヅチ
エボリューション電工袋2段工具差付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
迷彩ピンク
注文コード
06780336
品番
EM-13MP
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽くて、丈夫で、使いやすい迷彩柄の電工袋2段です。
用途
工具差付電工袋2段用。
トラスコ品番
405-3031
色
迷彩ピンク
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
高さ(mm)
260
注意
※・化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。