曜日別特売
EM-13MG エボリューション電工袋2段工具差付 コヅチ 06780379

エボリューション電工袋2段工具差付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
迷彩グリーン
注文コード
06780379
品番
EM-13MG
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

軽くて、丈夫で、使いやすい迷彩柄の電工袋2段です。

用途
工具差付電工袋2段用。
トラスコ品番
405-7670
色
迷彩グリーン
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
高さ(mm)
260
注意
※・化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする